Spray in PTFE per lubrificazione a secco 200 ml

Codice art.: 083051 200
(3,45 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 0,2 l
Colore trasparente
Punto di ebollizione 78 °C
Punto di infiammabilità -104 °C
Temperatura di autocombustione 400 °C
Idrosolubilità insolubile
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Lubrificante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083051 200
EAN / GTIN 4017777256000
Codice del produttore 25619

Descrizione

Esecuzione:

Le microparticelle di PTFE contenute nello spray garantiscono una lubrificazione a secco precisa senza sporcare le mani, formando una pellicola aderente contro lo sporco ostinato che riduce efficacemente l’attrito statico, radente e volvente.

Vantaggi:

  • Lubrificazione a secco igienica con microparticelle solide.
  • Nessun accumulo di polvere o sporcizia sulla superficie trattata.
  • Nessuna formazione di fastidiosi depositi di fanghiglia lubrificante.
  • Non contiene oli né grassi.
  • Igienico, pulito e rispettoso dell’ambiente.
  • Lubrificazione e scorrimento costanti e duraturi.
  • Senza resine, non incrosta le superfici.
  • Elevata compatibilità con i materiali (tutti i componenti in plastica e metallo!).
  • Privo di silicone e acidi.

Uso:

  • In settori sensibili (ad es. durante la manipolazione di tessuti o carta) o in caso di elevata formazione di polvere.
  • Per ridurre l’attrito su ruote e cuscinetti, guide di scorrimento e guide normali, paranchi a fune e guide telescopiche, trasmissioni, ruote dentate e materie plastiche di qualsiasi tipo.
  • Il coefficiente di attrito statico del PTFE è perfettamente identico a quello dell’attrito radente, per cui il movimento avviene in maniera lineare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello