{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | Tanica | |
Contenuto | 5.000 ml | |
Colore | trasparente | |
Punto di ebollizione | 84 – 106 °C | |
Punto di infiammabilità | < 0 °C | |
Temperatura di autocombustione | > 200 °C | |
Viscosità cinematica | 0,7 mm2/s | |
Temperatura di immagazzinamento | 0 – 30 °C | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo; GHS08: Rischi per la salute; GHS09 nocivo per l'ambiente | |
Tipo di prodotto | Detergente per freni |
Codice articolo | 083043 5 | |
EAN / GTIN | 4017777254006 |