Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Detergente per monitor Flatscreen Cleaner ml

Codice art.: 083026

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 500 ml
Colore trasparente
Temperatura di autocombustione >200 °C
Idrosolubilità solubile
Proprietà ossidanti Nessuno
Temperatura di immagazzinamento < 50 °C
Tipo di prodotto Detergente per monitor

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083026
Codice del produttore 32221-AA

Descrizione

Esecuzione:

Detergente speciale antistatico senza solventi per monitor TFT / LCD, nonché per detergere in modo delicato e rapido alloggiamenti, raccordi, vetro e superfici in metallo lisce. Non scola sulle superfici verticali. Omologazione per alimenti NSF® K2.

Nota:

Contenuto 500 ml (+ 25%).
Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. 95%. Raggiungimento della massima potenza garantito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello