{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza degli strumenti | 355 mm | |
Larghezza degli strumenti | 205 mm | |
Altezza degli strumenti | 270 mm | |
Lunghezza cestello | 246 mm | |
Larghezza cestello | 106 mm | |
Lunghezza vaschetta di pulizia. | 298 mm | |
Larghezza vaschetta di pulizia | 150 mm | |
Altezza vaschetta di pulizia | 150 mm | |
Capacità della vaschetta di pulizia | 6 l | |
Capacità nominale | 4,3 l | |
Capacità di riscaldamento | 400 W | |
Potenza massima degli ultrasuoni | 600 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 230 V | |
Potenza assorbita | 550 W | |
Possibilità di ampliamento separatore d’olio | no | |
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa | no | |
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio | no | |
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione | no | |
Peso | 4,8 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni |
Codice articolo | 082923 6 | |
EAN / GTIN | 2050001962928 | |
Codice del produttore | 101638 + 100003 |