Estrattore per viti e dadi 13 mm

Codice art.: 082890 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Lato uscita 18,5 mm
    Lunghezza 32 mm
    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    Adatto per viti M8
    Per apertura 13 mm
    Tipo di prodotto Estrattori per dadi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 082890 13
    EAN / GTIN 4991644046263
    Codice del produttore 3127 13MM

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio tenace al cromo-molibdeno. Le affilate scanalature a elica afferrano viti/dadi e bulloni bloccati o difettosi e li allentano. Funzionamento in combinazione con cricchetto, impugnatura a T, ecc. Anche per profili tondi o viti a esagono incassato.

    Uso:

    Per svitare viti, dadi e bulloni bloccati o difettosi. Anche per profili tondi o viti a esagono incassato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello