• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di riparazione filettature M2,5-M6

Codice art.: 082820 M2,5-M6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero inserti lunghezza filettatura 1×D 100
Numero inserti lunghezza filettatura 1,5×D 100
Numero inserti lunghezza filettatura 2×D 100
Tipo di prodotto Riparazione filettature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082820 M2,5-M6
EAN / GTIN 4250361202605
Codice del produttore 41860000001/10

Descrizione

Esecuzione:

Set di riparazione filettature composto da varie dimensioni per filettature metriche ISO.
Inserti filettati continui HeliCoil®plus ad alta resistenza, in acciaio legato con elevata resistenza all’usura, ridotto attrito della filettatura all’interno di tolleranze minime, alta qualità di finitura delle superfici nonché resistenza alla corrosione e al calore. La struttura flessibile consente di ripartire in modo uniforme il carico e la tensione, assicurando al contempo collegamenti a vite durevoli di altissima qualità per tutti i carichi di lavoro (statici, dinamici) con trasmissione ideale del momento torcente. Montaggio semplice e rapido, in tal modo si forma una filettatura interna precisa, utilizzabile da ambo i lati.
320 pz.:(cad. 20 inserti 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)

Uso:

Per la riparazione economica di filettature danneggiate o usurate e come elemento di costruzione per l’armatura delle filettature di materiali con ridotta resistenza al taglio (per es. alluminio, leghe di alluminio e magnesio).

Fornitura:

Inserti filettati Helicoil®plus di varie dimensioni e lunghezze, 5 punte elicoidali, 5 maschi a filettare a mano in HSS, 5 aste filettate, 5 rompiperno, 1 valigetta di plastica (lunghezza×larghezza×altezza) 420×340×120 mm.

Nota:

Per maschi a macchina in HSS-E-PM con rivestimento TiCN vedi n. art. 133550 e n. art. 138200.
  • Per calibri a tampone adatti al controllo filettatura, vedi n. art. 486000 e successivi.
  • Inserti autobloccanti, altre Dimensioni e inserti filettati UNC e UNF disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello