Descrizione:
L'utensile in HM ruota velocemente sulla lamiera e generando calore per attrito consente la realizzazione di fori rinforzati su tubo o lamiera in pochi secondi, senza asportazione di truciolo. Sotto l'effetto della temperatura il materiale diventa plastico e la punta lo attraversa collocando ai lati il materiale stesso.
Vantaggi:
- Notevole risparmio di tempo e denaro rispetto ai metodi convenzionali (per esempio dadi autofrenanti).
- Senza trucioli né rifiuti; sostituisce dadi saldati, pressati e di ribattini.
- Base robusta per filettatura con forze di estrazione elevate.
- Per gli spessori del materiale e le misure dei filetti più comuni (filettatura a norma DIN 13).
Fornitura:
- 1 mandrino speciale MK2 con anello di raffreddamento.
- 1 chiave a settore e a forchetta.
- 4 pinze serrapezzo ER25 ciascuna di una dimensione adatta per M4 − M12.
- 1 maschio a filettare Flowdrill nella misura filetto selezionata.
- 1 maschio a rullare Flowtap nella misura filetto selezionata.
- 1 agente distaccante speciale per maschiatura a filettare, incl. pennello con setole in ottone (FDKS100; 100 g).
- 1 olio speciale per maschiatura a rullare, incl. pennello di setole (FTMZ100; 100 ml).
- 1 valigetta con guida breve (manuale completo scaricabile in PDF).
Nota:
Altre esecuzioni e assortimenti per applicazioni speciali (per es. per lamiere sottili) disponibili su richiesta.
Per i maschi a rullare adatti vedi n. art. 139115 e successivi.