Coperchio di protezione xtra ST160

Codice art.: 082105 160
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
Lunghezza coperchio 680 mm
Larghezza coperchio 840 mm
Materiale acciaio inox
Tipo di prodotto Coperchio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082105 160
EAN / GTIN 4250004100268

Descrizione

Esecuzione:

Risparmio di costi e di energia attraverso la riduzione del calore residuo e la raccolta / riciclo del vapore acqueo; riduzione della rumorosità della pulizia a ultrasuoni; possibilità di fissaggio in un secondo momento all’apparecchio a ultrasuoni come set auto assemblato per garantire il minimo ingombro. Altezza da installato: 65 mm.

Per:

Coperchio adatto per n. art. 082002 160.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello