Saldatore elettrico universale 150 W

Codice art.: 082100 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità di riscaldamento (W) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Larghezza punte 5,3 mm
Capacità di riscaldamento 150 W
Temperatura delle punte dopo 3 minuti 450 °C
Per sezioni in Cu fino a 6 mm2
Peso senza cavo 245 g
Tipo di prodotto Saldatoio elettrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082100 150
EAN / GTIN 4003008069488
Codice del produttore 0155JD

Descrizione

Esecuzione:

Saldatore elettrico industriale di lunga durata con punte per saldatore Ersadur (durata 30 volte superiore rispetto alle punte in rame tradizionali). Tempo di riscaldamento 3 minuti (Dim. 300 ca. 5 minuti). Cavo di alimentazione in gomma da 1,5 m (Dim. 30 in PVC). Con supporto (non Dim. 30).
Potente saldatore elettrico per conduttori in rame con sezioni sino a 6 mm2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello