• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni Elmasonic Select 3

Codice art.: 082000 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Select 30
Volume 2,7 l
Lunghezza degli strumenti 305 mm
Larghezza degli strumenti 170 mm
Lunghezza cestello 195 mm
Larghezza cestello 105 mm
Altezza vaschetta di pulizia 95 mm
Capacità di riscaldamento 200 W
Potenza massima degli ultrasuoni 480 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 220 V - 240 V
Peso 3,6 kg
Volume di lavoro consigliato 1,6 l
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082000 3
EAN / GTIN 4250004100480

Descrizione

Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell’oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.
Potenti e personalizzabili: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Select.
  • 5 modalità a ultrasuoni.
  • Memoria per 4 programmi di pulizia individuali.
  • Display di facile lettura con visualizzazione di tutti i parametri di pulizia rilevanti.
  • Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.
  • Vaschetta in acciaio legato trafilato
Questa versione non presenta un rubinetto di chiusura sul lato posteriore del dispositivo.

Fornitura:

Senza cestello.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. Il cestello adatto è disponibile ai n. art. 082101 (Elmasonic Select), 082104 (Elmasonic xtra TT) e 082103 (Elmasonic xtra ST). I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015088019.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello