• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Asta magnetica flessibile 2000 g

Codice art.: 081670 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
918 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Forza di trazione del magnete (g) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 15 mm
Lunghezza complessiva 520 mm
⌀ Magnete 13 mm
Forza di tenuta del magnete 20 N
Forza di trazione del magnete 2.000 g
Tipo di prodotto Asta magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081670 2000
EAN / GTIN 4045197487131
Codice del produttore 081670 2000

Descrizione

Esecuzione:

Con magnete permanente. Gambo flessibile, cromato con impugnatura in plastica ergonomica bicomponente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello