{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 30 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 50 lm - 500 lm | |
Durata | 1 h - 10 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 3,7 Ah | |
Tensione batteria | 1,5 V | |
Lunghezza complessiva | 108 mm | |
Larghezza complessiva | 47 mm | |
Peso | 114 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081576 118 | |
EAN / GTIN | 4062406262037 | |
Codice del produttore | 081576 118 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lampada da lavoro tascabile a batteria con LED, Modello: 118
su richiesta
Disponibile a magazzino
366 pezzi in magazzino
34,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
307 pezzi in magazzino
93,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Zona ATEX | Nessuna | Nessuna |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | Alimentazione a batteria |
Larghezza complessiva | 47 mm | 55 mm |
Grado di protezione IP | IP 30 | IP 65 |
Corrente di illuminazione | 50 lm - 500 lm | 1.600 lm |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro | Lampade da lavoro |