• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di accumulatori NiMH, ricaricabili precaricate LR14

Codice art.: 081575 LR14
Imposta il prezzo 2 Articolo (10,25 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni internazionali Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 2
Composizione chimica Nichel-Metallo Idruro
Tipo di batteria Baby, C
Dimensioni internazionali LR14
Tensione nominale 1,2 V
Capacità batteria 4.500 mAh
Ricaricabile
Peso per singolo prisma 82,5 g
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081575 LR14
EAN / GTIN 4013674353521
Codice del produttore 5035352

Descrizione

Esecuzione:

Accumulatori della massima capacità per lunga durata con tecnologia ecologica NiMH; ricaricabili fino a 1000 volte.
Nuova generazione di batterie maxE. Precaricate, al momento della fornitura, 1 anno di impiego senza ricarica, autoricarica minima, ideale per utenze a basso consumo. Corrente di carica massima 1400 mA.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello