{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Corrente di illuminazione | 350 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 150 lm | |
Durata | 3 h - 6,5 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Luce colorata | bianco freddo | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Lunghezza complessiva | 205 mm | |
Peso | 201 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081567 205 | |
EAN / GTIN | 4067263110804 | |
Codice del produttore | 081567 205 |