Lampada a LED a batteria 360

Codice art.: 081543 360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
612 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 54

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 60 lm - 1.000 lm
Durata 1,5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Lampadine sostituibili no
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 260 mm
Peso 470 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081543 360
EAN / GTIN 4062406056858

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro a batteria a LED con testa orientabile e manopola per la regolazione in continuo. Copertura traslucida per un’illuminazione antiriflesso a 360°. Base di appoggio con magnete integrato e gancio.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica e alimentatore di corrente.