• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lampada tascabile a LED, nera con batterie 117

Codice art.: 081533 117
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.898 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Funzione torcia: Focalizzazione

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Funzione torcia Focalizzazione
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 160 lm
Durata 5 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Mignon AA
Lunghezza complessiva 117 mm
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081533 117
EAN / GTIN 4062406258412
Codice del produttore 081533 117

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato. Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.
  • Protezione antirotolamento.
  • Rivestimento in gomma del pulsante.

Con testa della lampada focalizzabile.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello