Lampada da lavoro a LED ATEX, Modello: NOVA-EX

Codice art.: 081523 NOVA-EX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Zona ATEX Zona 1; Zona 2; Zona 21; Zona 22
Tensione nominale 100 V - 240 V
Potenza assorbita 23 W
Denominazione originale prodotto NOVA EX
Corrente di illuminazione 1.000 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 2.000 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine Lampada LED
Luce colorata 6.000 K
Lunghezza complessiva 270 mm
Larghezza complessiva 266 mm
Altezza complessiva 123 mm
Lunghezza cavo di collegamento. 10 m
Peso 4.000 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081523 NOVA-EX
EAN / GTIN 5708997356029
Codice del produttore 03.5619

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.
Illuminazione estremamente chiara e durata lunghissima.
Lampada da lavoro potente e robusta con protezione Ex.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Norma:

Certificazioni per zona ATEX: gas 1 e 2, polvere 21 e 22.
Omologazione e certificazione secondo la direttiva ATEX n. 2014/34/UE, IEC e IECEx.

Fornitura:

Incluso cavo Schuko da 10 m, 100 – 240 V, 50/60 Hz, 23 W.

Attenzione:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello