{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | EX7 | |
Grado di protezione IP | IP 68 | |
Zona ATEX | Zona 0; Zona 20 | |
Colore corpo | giallo | |
Corrente di illuminazione | 60 lm - 200 lm | |
Durata | 16 h - 45 h | |
Distanza di illuminazione | 70 m - 120 m | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Advanced Focus System (AFS) | sì | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Lunghezza complessiva | 161 mm | |
⌀ Testa | 41 mm | |
Peso | 232 g | |
In dotazione borsa a tracolla | no | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081484 EX7 | |
EAN / GTIN | 4058205001243 | |
Codice del produttore | 500836 |