• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lampada frontale a LED con batteria H7R-CORE

Codice art.: 081479 H7R-CORE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
610 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto H7R Core
Grado di protezione IP IP 67
Corrente di illuminazione 600 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 15 lm
Corrente di illuminazione Boost 1.000 lm
Durata 4 h
Autonomia Livello 2 65 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
⌀ Testa 41 mm
Peso 259 g
Tipo di prodotto Lampada frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081479 H7R-CORE
EAN / GTIN 4058205020909
Codice del produttore H7R-Core

Descrizione

Esecuzione:

Potenti lampade frontali a LED per uso professionale.
  • Testa orientabile e funzione di messa a fuoco graduale.
  • Utilizzo intuitivo e dimmerazione regolabile in continuo.
  • Fascia paraorecchi intercambiabile e lavabile.
  • L’interfaccia uniforme consente un semplice collegamento a un’ampia gamma di accessori tramite il sistema di connessione Ledlenser.
Potenti lampade frontali con utilizzo intuitivo e regolazione continua della luminosità. Protezione estremamente elevata contro polvere e acqua grazie alla tecnologia Flex Sealing. Nuova interfaccia uniforme tramite il sistema di connessione Ledlenser per consentire un semplice collegamento a un’ampia gamma di accessori.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello