{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | IH6 | |
Grado di protezione IP | IP X4 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 5 lm - 200 lm | |
Durata | 4 h - 60 h | |
Distanza di illuminazione | 20 m - 120 m | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Illuminazione regolabile | sì | |
Advanced Focus System (AFS) | sì | |
Rapid Focus | sì | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Composizione chimica | Alcaline al manganese | |
Ricaricabile | no | |
⌀ Testa | 28 mm | |
Peso | 132 g | |
In dotazione borsa a tracolla | sì | |
Tipo di prodotto | Lampada frontale |
Codice articolo | 081477 IH6 | |
Codice del produttore | 5610 |