{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Corrente di illuminazione | 150 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 10 lm | |
Durata | 1,5 h | |
Autonomia Livello 2 | 12 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Lunghezza complessiva | 96,5 mm | |
Larghezza complessiva | 74 mm | |
Altezza complessiva | 24 mm |
Codice articolo | 081463 BLACK | |
EAN / GTIN | 4058205024013 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Astuccio in pelle Lite Wallet® con lampada a LED BLACK
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
48,20 €
19,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11.427 pezzi in magazzino
25,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Alimentazione | Alimentazione a batteria | Funzionamento a batteria |
Lunghezza complessiva | 96,5 | 143 |
⌀ Testa | 27 | |
Durata | 1,5 | 4 |
Corrente di illuminazione | 150 | 250 |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 10 | 100 |
Autonomia Livello 2 | 12 | 12 |