• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Lampada portachiavi a LED con batteria, Modello: K6R

Codice art.: 081414 K6R
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corrente di illuminazione 200 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 20 lm
Corrente di illuminazione Boost 400 lm
Durata 1,5 h
Autonomia Livello 2 10 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Lunghezza complessiva 62 mm
Larghezza complessiva 30 mm
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081414 K6R
EAN / GTIN 4058205028318
Codice del produttore 502577
Manufacturer Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Esecuzione:

Torce portachiavi ultracompatte disponibili in 2 dimensioni e classi di potenza. Il caricamento avviene comodamente grazie all’interfaccia USB-A estraibile integrata. I fastidiosi cavi a scomparsa sono ormai solo un lontano ricordo. La custodia in alluminio spazzolato conferisce alla lampada un aspetto estetico elegante: l’accessorio ideale per qualsiasi mazzo di chiavi.
  • Moschettone per un fissaggio semplice.
  • Funzione aggiuntiva della luce rossa per l’utilizzo al buio.
  • Batteria integrata e indicazione dello stato di carica.
  • Il pratico blocco per il trasporto protegge da un’accensione accidentale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello