{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Corrente di illuminazione | 15 lm - 150 lm | |
Durata | 3 h - 30 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Lunghezza complessiva | 155 mm | |
Larghezza complessiva | 27 mm | |
Peso | 80 g |
Codice articolo | 081407 UNIPEN | |
EAN / GTIN | 5708997362099 |