{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 30 | |
Corrente di illuminazione | 200 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 100 lm | |
Durata | 2,5 h | |
Autonomia Livello 2 | 5 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Lunghezza complessiva | 240 mm | |
Peso | 100 g | |
Tipo di prodotto | Torcia elettrica |
Codice articolo | 081406 240 | |
EAN / GTIN | 5708997362105 | |
Manufacturer | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |