{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 10488 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Potenza assorbita | 15 W | |
Angolo di irradiamento fisso | 120 grado | |
Corrente di illuminazione | 2.000 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | Modulo LED | |
Temperatura cromatica | 6.500 K | |
Campo temperatura | -20 °C - 55 °C | |
Lunghezza complessiva | 234 mm | |
Larghezza complessiva | 65 mm | |
Altezza complessiva | 20 mm | |
Peso | 600 g | |
Tipo di prodotto | Lampada per macchine |
Codice articolo | 081353 15 | |
EAN / GTIN | 2050001919403 | |
Codice del produttore | 10488 |