{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 20291 | |
Grado di protezione IP | IP 69K | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Tensione nominale | 230 V | |
Potenza assorbita | 20 W | |
Angolo di irradiamento fisso | 120 grado | |
Corrente di illuminazione | 1.800 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | Modulo LED | |
Temperatura cromatica | 6.500 K | |
Campo temperatura | -20 °C - 55 °C | |
Lunghezza complessiva | 441 mm | |
Larghezza complessiva | 97 mm | |
Altezza complessiva | 28 mm | |
Peso | 1.800 g | |
Tipo di prodotto | Lampada per macchine |
Codice articolo | 081350 20 | |
EAN / GTIN | 2050001688910 | |
Codice del produttore | 20291 |