Torcia elettrica a LED a batteria, Modello: 160

Codice art.: 081259 160
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 20
Zona ATEX Nessuna
Potenza luminosa 10 W
Corrente di illuminazione 1.000 lm
Durata 2 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Temperatura cromatica 6.500 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4,4 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 520 mm
⌀ Testa 58 mm
Peso 300 g
Tipo di prodotto Lampada di ispezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081259 160
EAN / GTIN 4003644006090
Codice del produttore HL160LED
Manufacturer HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descrizione

Esecuzione:

Torcia elettrica a batteria con gancio in plastica ruotabile; interruttore On / Off, luce attivabile separatamente e lampada tascabile.
Luce chiara su tutti i 160 LED. Con caricabatterie 230 V / 12 V e cavo di carica per autoveicoli.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello