• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lampada a LED mobile 30 W

Codice art.: 081211 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita (W) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Tensione nominale 230 V
Potenza assorbita 30 W
Corrente di illuminazione 2.500 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine Modulo LED
Lunghezza complessiva 240 mm
Larghezza complessiva 200 mm
Altezza complessiva 280 mm
Lunghezza cavo di collegamento. 5 m
Peso 4.400 g
Tipo di prodotto Lampade

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081211 30
EAN / GTIN 4003644002177
Codice del produttore HS30LED

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in alluminio pressofuso con riflettore in alluminio e lampada. Interruttore On / Off sul corpo.
Lampada SMD a LED per uso mobile con supporto robusto (protezione totale).

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello