Linea di prolunga 3x accoppiamento per F, B, PL, CZ 15N

Codice art.: 081186 15N
(6,15 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (K2) secondo la BGI

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione IP IP 44
    Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (K2) secondo la BGI
    Tensione di rete 250 V
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Classe del cavo H07RN-F
    Struttura del cavo 3G1,5
    Materiale del cavo Neoprene
    Lunghezza cavo 15 m
    Tipo di prodotto Prolunga
    Ingresso per tipo di connettore E

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 081186 15N
    EAN / GTIN 4003644000104
    Codice del produttore FVK15-HK

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con prese per i paesi F, B, PL e CZ.
    Omologato per l’impiego all’aperto e in locali umidi (IP44).
    Resistente a olio, benzina e raggi ultravioletti.
    Con 3 raccordi. Cavo di gomma in neoprene con spina e raccordo femmina in gomma con protezione contro gli spruzzi d’acqua.

    Funzione:

    IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello