Linea di prolunga 10BQ2

Codice art.: 081185 10BQ2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 44

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione IP IP 44
    Tensione di rete 40 V
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Classe del cavo H07BQ-F
    Struttura del cavo 5G2,5
    Materiale del cavo Cavo corazzato
    Lunghezza cavo 10 m
    Tipo di prodotto Prolunga
    Ingresso per tipo di connettore F

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 081185 10BQ2
    EAN / GTIN 4003644021192
    Codice del produttore VKD1016Q2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Omologato per l’impiego all’aperto e in locali umidi (IP44).
    Per l’impiego in condizioni difficili, resistente a olio e acidi, con superficie liscia e resistente all’usura.
    Cavo corazzato in PU altamente flessibile H07BQ-F 3G1,5.

    Funzione:

    IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello