Linea di prolunga 10N

Codice art.: 081182 10N
(4,20 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (K2) secondo la BGI

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (K2) secondo la BGI
Modello 10N
Tensione di rete 250 V
Alimentazione Alimentazione di rete
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Neoprene
Lunghezza cavo 10 m
Tipo di prodotto Prolunga
Ingresso per tipo di connettore F

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081182 10N
EAN / GTIN 4003644009312
Codice del produttore VK10NF

Descrizione

Esecuzione:

Omologato per l’impiego all’aperto e in locali umidi (IP44).
Resistente a olio, benzina e raggi ultravioletti.
Cavo di gomma in neoprene con spina e raccordo femmina in gomma con protezione contro gli spruzzi d’acqua.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello