• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ciabatta IP44 5

Codice art.: 081165 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
242 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di prese Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di prese 5
Lunghezza ciabatta 520 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo 3G1,5
Classe del cavo H07RN-F
Lunghezza cavo 2 m
Numero di prese 230 V/16 A 5
Tipo di prodotto Ciabatta
Ingresso per tipo di connettore F

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081165 5
EAN / GTIN 4007123647927
Codice del produttore 1889900205

Descrizione

Esecuzione:

Prese protette contro gli spruzzi d’acqua con coperchi ribaltabili a chiusura automatica e anelli di tenuta. Corpo in plastica resistente agli urti con robusto gancio.
  • Con interruttore di sicurezza luminoso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello