{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 44 | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Numero di prese | 4 | |
Lunghezza ciabatta | 385 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Struttura del cavo | 3G1,5 | |
Classe del cavo | H07RN-F | |
Lunghezza cavo | 2 m | |
Interruttore On/Off | no | |
Numero di prese 230 V/16 A | 4 | |
Tipo di prodotto | Ciabatta | |
Ingresso per tipo di connettore | F | |
Tensione nominale | 230 V |
Codice articolo | 081156 4 | |
EAN / GTIN | 4007123575930 | |
Codice del produttore | 1159960 |