Ciabatta con 6 prese con connettori piatti 6

Codice art.: 081153 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Frequenza di rete 50 Hz
Numero di prese 6
Alimentazione Alimentazione di rete
Struttura del cavo 3G1,5
Classe del cavo H05VV-F
Lunghezza cavo 2 m
Interruttore On/Off si
Numero di prese 230 V/16 A 6
Tipo di prodotto Ciabatta
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 230 V

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081153 6
EAN / GTIN 4007123641109
Codice del produttore 1153320100

Descrizione

Esecuzione:

Ciabatta Comfort-Line Plus bianca con 6 connettori piatti da 2 m H05VV-F 3G1,5
  • Design elegante.
  • Prese disposte a 90°.
  • Perfettamente adatte per il collegamento di spine angolate.
  • Con connettore piatto innovativo, pratico e salvaspazio.
  • L’ampia distanza tra le prese di corrente consente l’inserimento di alimentatori.
  • Interruttore di sicurezza illuminato, bipolare, inseribile e disinseribile.
  • Possibilità di fissaggio ottimale grazie ai fori per viti per fissare facilmente la ciabatta (ad es. alla parete).
  • Prese di corrente con protezione da contatto superiore.