{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Speed Charger VARTA 38 W | |
Tensione nominale | 100 V - 240 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz - 60 Hz | |
Numero massimo di porte di ricarica | 2 | |
Numero di stazioni di carica per USB | 2 | |
Lunghezza | 80 mm | |
Larghezza | 35 mm | |
Altezza | 195 mm | |
Tipo di prodotto | Caricabatterie |
Codice articolo | 081149 2 | |
EAN / GTIN | 4008496066162 |