{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 20 | |
Tensione nominale | 250 V | |
Potenza nominale srotolato | 3500 (16 A) W | |
Classe del cavo | H05VV-F | |
Struttura del cavo | 3G1,5 | |
Materiale del cavo | PVC | |
Materiale corpo | Plastica | |
Colore cavo | rosso | |
Lunghezza cavo | 25 m | |
Numero di prese | 4 | |
Sistema diagnostico disponibile | no | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Avvolgicavo |
Codice articolo | 081119 25V | |
EAN / GTIN | 4003644024827 | |
Codice del produttore | FK7B25PT |