• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvolgicavo professionale in plastica “Cube” 33N

Codice art.: 081113 33N
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Potenza nominale srotolato 3500 (16A) W
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Neoprene
Materiale corpo Plastica
Lunghezza cavo 33 m
Numero di prese 4
Sistema diagnostico disponibile
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081113 33N
EAN / GTIN 4007123637485
Codice del produttore 9201330100

Descrizione

Esecuzione:

L’avvolgicavo è conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-006 (ex BGI 608).
Avvolgicavo in plastica con protezione antiribaltamento e pratica impugnatura pieghevole.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Nota:

Il supporto adatto per il fissaggio ai carrelli per officina e ai carrelli a banco e portautensili GARANT è disponibile al n. art. 914935 1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello