• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvolgicavo interamente in plastica per F, B, PL e CZ 50B

Codice art.: 081109 50B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Tensione nominale 250 V
Potenza nominale srotolato 3500 (16 A) W
Classe del cavo H07BQ-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Cavo corazzato
Colore cavo arancione
Lunghezza cavo 50 m
Numero di prese 4
Sistema diagnostico disponibile
Per i paesi F, B, PL, CZ
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081109 50B
EAN / GTIN 4003644023554
Codice del produttore FK750QTF000

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.
Avvolgicavo HEDI® di grandi dimensioni e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 290 mm e numerose caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.
  • Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.
  • Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.
  • Scanalature per il drenaggio dell’acqua.
  • Manopola girevole pieghevole per l’utilizzo sia con la mano destra che con quella sinistra durante le fasi di avvolgimento e svolgimento.
  • Possibilità di facile montaggio a parete.
  • Omologata per l’impiego continuo all’aperto e in locali umidi.

Con prese per i paesi Francia, Belgio, Polonia e Repubblica Ceca.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello