Avvolgicavo interamente in plastica, Modello: 40B2P

Codice art.: 081108 40B2P
Price per 1 Articolo (14,03 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Tensione nominale 250 V
Potenza nominale srotolato 3500 (16 A) W
Classe del cavo H07BQ-F
Struttura del cavo 3G2,5
Materiale del cavo Cavo corazzato
Materiale corpo Plastica
Colore cavo arancione
Lunghezza cavo 40 m
Numero di prese 4
Sistema diagnostico disponibile
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081108 40B2P
EAN / GTIN 4003644024872
Codice del produttore K740Q2TFP
Produttore HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgicavo HEDI® di grandi dimensioni e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 290 mm e numerose caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.
  • Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.
  • Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.
  • Scanalature per il drenaggio dell’acqua.
  • Manopola girevole pieghevole per l’utilizzo sia con la mano destra che con quella sinistra durante le fasi di avvolgimento e svolgimento.
  • Possibilità di facile montaggio a parete.
  • Omologata per l’impiego continuo all’aperto e in locali umidi.
  • Design innovativo con numerose caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.
  • Struttura interamente in plastica non conduttiva.
  • Adatto per campi e ambienti di impiego estremi.
  • Inclinazione di 7° del tamburo per un migliore scarico dell’acqua.
  • Garanzia del produttore di 3 anni.

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.
Con interruttore di protezione personale PRCD-S (montato sul cavo).

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello