Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Avvolgicavo in lamiera d’acciaio per F, B, PL e CZ 50V

Codice art.: 081107 50V

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 20
Tensione di rete 250 V
Potenza nominale srotolato 3500 (16 A) W
Classe del cavo H05VV-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo PVC
Materiale corpo Lamiera di acciaio
Lunghezza cavo 50 m
Numero di prese 4
Sistema diagnostico disponibile no
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081107 50V
Codice del produttore FK1S50PT000

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell’avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.
Con prese per i Paesi F, B, PL e CZ.
Per l’utilizzo in ambienti asciutti.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello