{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 44 | |
Antiurto e antispruzzo | Categoria 2 (C2) secondo la BGI | |
Potenza nominale srotolato | 3500 (16A) W | |
Classe del cavo | H07RN-F | |
Struttura del cavo | 3G2,5 | |
Materiale del cavo | Neoprene | |
Materiale corpo | Acciaio | |
Colore cavo | nero | |
Lunghezza cavo | 25 m | |
Numero di prese | 4 | |
Sistema diagnostico disponibile | sì | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Avvolgicavo |
Codice articolo | 081106 25N | |
EAN / GTIN | 4007123638840 |