Punta per cacciavite a bussola 1,6 x 8,0 mm esagono esterno C 6,3 L 25 mm

Codice art.: 08070128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 08070128
    EAN / GTIN 4018754287789
    Codice del produttore 08070128
    Numero-L L60010 6420

    Descrizione

    Descrizione:

    • DIN 3127/ISO 2351
    • per viti con intaglio

    Proprietà:

    • a x b (mm): 1,6 x 8,0 mm
    • Esagono esterno [pollici]: 1/4
    • Esagono esterno: C 6,3
    • Lunghezza [mm]: 25 mm
    • No.: 1168
    • Peso: 6 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello