• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bit-lame a cacciavite 0,4 x 2,0mm esagon. C 4 L.28mm

Codice art.: 08070018
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 08070018
EAN / GTIN 4018754141562
Codice del produttore 08070018
Numero-L L60010 4758

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • per viti con intaglio

Proprietà:

  • a x b (mm): 0,4 x 2,0 mm
  • Esagono esterno: C 4
  • Lunghezza [mm]: 28 mm
  • No.: 1158
  • Peso: 3 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello