Giunto di sicurezza con raccordo tubo filettatura interna 3/8 pollici

Codice art.: 080277 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura interna di raccordo (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Giunto in acciaio
Pressione massima di esercizio 16 bar
Filettatura interna di raccordo 3/8 pollici
Valore della portata 950 l/min
Tipo di prodotto Giunto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080277 3/8
EAN / GTIN 7391390419101
Codice del produttore 103102204

Descrizione

Esecuzione:

I giunti in acciaio ad aria compressa offrono molti vantaggi rispetto ai giunti standard:
  • Semplicità d’uso con minore forza di accoppiamento.
  • Elevato rendimento a seguito della minore perdita di pressione.
  • Durata elevata grazie ai componenti con superficie trattata e temprati con basse tolleranze di produzione.
  • Redditività − il tempo di ammortamento è di al massimo 2 anni.

Il giunto di sicurezza eSafe corrisponde allo standard ISO 4414 e alla EN 983. Prima viene disareato e in seguito disaccoppiato (senza colpi di frusta). Migliore impiego con una sola mano.
Flusso: 950 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO B.

Uso:

Per aumentare la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa.

Nota:

La serie CEJN 310 è adatta per i mercati quali Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Giunto di sicurezza con raccordo tubo filettatura interna 3/8 pollici

Giunto di sicurezza con raccordo tubo filettatura interna 3/8 pollici

su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
22,30 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
19,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
23,81 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Filettatura interna di raccordo 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici
Valore della portata 950 l/min 2.250 l/min 2.250 l/min
Pressione massima di esercizio 16 bar 16 bar 16 bar
Materiale Giunto in acciaio
Tipo di prodotto Giunto Giunto Giunto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello