Pistola ad aria compressa, plastica con tubo fisso 90 mm

Codice art.: 080264 90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
160 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza tubo 90 mm
    Valore della portata 500 l/min
    Tipo di prodotto Pistola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 080264 90
    EAN / GTIN 7391390475381

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pistole ad aria compressa con flusso dell’aria regolabile in continuo, peso ridotto, opzioni flessibili di aggancio e facilità di utilizzo. Conforme allo standard ISO B.

    Uso:

    Per aumentare la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa.

    Fornitura:

    Inclusi innesti in acciaio n. art. 080300 Dim. 1/4.

    Nota:

    La serie CEJN 310 è adatta per i mercati quali Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello