• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Supporti magnetici nero, Modello: H1

Codice art.: 080263 H1
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.656 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

65 mm
Materiale plastica
Peso 250 g
Tipo di prodotto Supporti magnetici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080263 H1
EAN / GTIN 4062406622688
Codice del produttore 080263 H1
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporti magnetici con elevata forza di tenuta per una postazione di lavoro sicura senza pericoli di inciampo.
  • La superficie di contatto gommata è resistente agli oli e impedisce eventuali graffi.
  • Due zone utilizzabili separatamente (ad es. pistola ad aria compressa e tubo flessibile).

Per:

n. art. 080125 Dim. 100.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello