Set di contenitori spray per la disinfezione 1,2L

Codice art.: 080255 1,2L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Capacità 1,2 l
    Tipo di prodotto Nebulizzatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 080255 1,2L
    EAN / GTIN 7391390438980
    Codice del produttore 302085120

    Descrizione

    Esecuzione:

    Set di contenitori spray con pistola ad aria compressa. Capacità massima fino a 1,2 litri. L’ugello è appositamente progettato per creare una nebulizzazione estremamente fine. La miscela di liquido/aria e il relativo flusso possono essere facilmente regolati a seconda delle esigenze.

    Fornitura:

    1× avvolgitubo da 10 m, diametro interno 8 mm, diametro esterno 12 mm, incluso giunto di collegamento in acciaio.
    1× lancia a pistola con ugello, incluso contenitore spray.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello