{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale | Tubo flessibile a spirale PU | |
Pressione massima di esercizio | 10 bar | |
Pressione di scoppio massima | 35 bar | |
⌀ Esterno tubo flessibile | 12 mm | |
⌀ Interno tubo flessibile | 8 mm | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 8 m | |
Colore | blu | |
Raccordo innesto rapido | 1/4 pollici | |
Raccordo innesto | 1/4 pollici | |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile |
Codice articolo | 080248 8 | |
EAN / GTIN | 7391390137609 | |
Codice del produttore | 199589711 |