{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Pressione massima di esercizio | 16 bar | |
⌀ Esterno tubo flessibile | 16 mm | |
⌀ Interno tubo flessibile | 11 mm | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 10 m | |
Colore | blu | |
Raccordo innesto | 1/4 pollici | |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile |
Codice articolo | 080243 10 | |
EAN / GTIN | 4062406524012 | |
Codice del produttore | 080243 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set con tubo flessibile in PU con giunto di sicurezza in acciaio ⌀ 11×16 mm., Lunghezza utile del tubo flessibile: 10m
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
|
|
Raccordo innesto | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Colore | blu | blu |
Pressione massima di esercizio | 16 bar | 16 bar |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 10 m | 10 m |
⌀ Esterno tubo flessibile | 16 mm | 12 mm |
⌀ Interno tubo flessibile | 11 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile | Tubo flessibile |