Tubo flessibile a spirale PU 3/8 pollici con collegamento a vite ruotabile e protezione contro le ammaccature, Lunghezza utile del tubo flessibile: 3m

Codice art.: 080106 3
Price per 1 Articolo (21,18 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Tubo flessibile a spirale PU
⌀ Esterno tubo flessibile 12 mm
⌀ Interno tubo flessibile 8 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 3 m
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080106 3
EAN / GTIN 4047322540278
Codice del produttore 140227
Produttore Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in poliuretano, quindi estremamente elastico, forza di recupero molto elevata, ridotte perdite di pressione e minore deformazione restante. Termostabile da -40 a +60 °C.

Fornitura:

Inclusi collegamento a vite ruotabile e molla di protezione contro le ammaccature.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello